3M 89396 Forró olvadék applikátor 1 x 3 5.5 - 7.5 font/óra. | AC2EAD 2JBN6

3M 89396 Hot Melt applikátor 1 x 3 5.5–7.5 font/óra.

Raktáron
Tétel: AC2EAD Típus: 89396Kereszthivatkozás: 2JBN6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,817.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék applikátor PG II LT
FunkcióCsökkenti a gyakori újratöltés szükségességét, és segít a termelés növelésében.
Ragasztóbot kapacitása1 x 3 "
Működési hőmérséklet.265 fok F
teljesítmény5.5–7.5 font / óra.
típusMagazin hírcsatornával
Feszültség120V
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.67
Hajó magassága (cm)14.94
Hajó hossza (cm)52.76
Hajószélesség (cm)42.44
HS-kód8543709650
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Módosítja az asztalra szerelhető 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Hot Melt Applikator PG II vagy 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Hot Melt Applikator PG II LT applikátort a félautomata ragasztófeltöltéshez. 12 ragasztópálcikára képes

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítménytípusÁr
3M 89395 Melegolvadó applikátor 1 x 3 6 font / óra. | AC2EAW 2JCA9 893956 font / óra.Patron adagolással€4,120.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 89396 Hot Melt applikátor 1 x 3 5.5–7.5 font/óra.
€3,817.82 /Mértékegység