3M 89395 Melegolvadó applikátor 1 x 3 6 font / óra. | AC2EAW 2JCA9

3M 89395 Hot Melt Applikátor 1 x 3 6 Lb./óra.

Raktáron
Tétel: AC2EAW Típus: 89395Kereszthivatkozás: 2JCA9

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,120.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék applikátor PG II LT
Ragasztóbot kapacitása1 x 3 "
Működési hőmérséklet.265 fok F
teljesítmény6 font / óra.
típusPatron adagolással
Feszültség120V
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.52
Hajó magassága (cm)14.94
Hajó hossza (cm)51.49
Hajószélesség (cm)42.44
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Pneumatikus nagy térfogatú applikátor

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítménytípusÁr
3M 89396 Forró olvadék applikátor 1 x 3 5.5 - 7.5 font/óra. | AC2EAD 2JBN6 893965.5–7.5 font / óra.Magazin hírcsatornával€3,817.82

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 89395 Hot Melt Applikátor 1 x 3 6 Lb./óra.
€4,120.91 /Mértékegység