Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5100 tisztító- és polírozólap 14 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKV 3U090

3M 5100 Tisztító és polírozó pad, 14 hüvelyk piros, 5 db

Raktáron
Tétel: AD2TKV Típus: 5100Kereszthivatkozás: 3U090
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
€72.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló és tisztító párna
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekPiros
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret14 "
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5100 polírozó és tisztító pad 13 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKU 3U089 510013 "€70.07
3M 5100 polírozó és tisztító pad 15 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKW 3U091 510015 "€83.04
3M 5100 polírozó és tisztító pad 17 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKX 3U092 510017 "€102.90
3M 5100 polírozó és tisztító pad 19 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKY 3U093 510019 "€124.01
3M 5100 polírozó és tisztító pad 20 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKZ 3U094 510020 "€119.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5100 Tisztító és polírozó pad, 14 hüvelyk piros, 5 db
€72.20 /Mértékegység