3M 5100 polírozó és tisztító pad 19 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKY 3U093

3M 5100 Csiszoló- és tisztítólap 19 hüvelyk piros, 5 db

Raktáron
Tétel: AD2TKY Típus: 5100Kereszthivatkozás: 3U093

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló és tisztító párna
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekPiros
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret19 "
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.38
Hajó magassága (cm)50.04
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5100 polírozó és tisztító pad 13 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKU 3U089 510013 "€70.07
3M 5100 tisztító- és polírozólap 14 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKV 3U090 510014 "€72.20
3M 5100 polírozó és tisztító pad 15 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKW 3U091 510015 "€83.04
3M 5100 polírozó és tisztító pad 17 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKX 3U092 510017 "€102.90
3M 5100 polírozó és tisztító pad 20 hüvelyk piros, 5 db | AD2TKZ 3U094 510020 "€119.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5100 Csiszoló- és tisztítólap 19 hüvelyk piros, 5 db
€124.01 /Mértékegység