Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 49932 Zárótárcsa alumínium-oxid 1-1/2 hüvelyk 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7

3M 49932 Alumínium-oxid zárótárcsa 1-1/2 hüvelyk 36g Tsm, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WLZ Típus: 49932Kereszthivatkozás: 2FVC7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,158.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolólemez reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát
Rögzítő rendszerTSM
Melléklet típusaBe / Kikapcsolni
HátlapSzövet
HátsúlyYF
színekbarna
Dia lemez.1.5 "
FokozatExtra durva
Csikorog36
Max. FORDULAT30,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A 2FVC7 a 10Z985 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.FokozatCsikorogMax. FORDULATÁr
3M 49936 zárótárcsa alumínium-oxid 2 hüvelykes 36 szemcseméretű Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Extra durva3625,000€715.44
3M 49937 zárótárcsa alumínium-oxid 2 hüvelyk 60 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Durva6025,000€619.23
3M 49940 zárótárcsa alumínium-oxid 3 hüvelyk 60 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Durva6020,000€800.51
3M 51034 zárótárcsa alumínium-oxid 2 hüvelyk 100 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9JNN 2DKR7 510342"közepes10025,000€640.27
3M 49941 zárótárcsa alumínium-oxid 3 hüvelyk 80 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9WQE 2FWH9 499413"közepes8020,000€800.51
3M 51038 zárókorong alumínium-oxid 1-1 / 2 hüvelyk 120 szemcsés Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "Vége12030,000€2.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 49932 Alumínium-oxid zárótárcsa 1-1/2 hüvelyk 36g Tsm, 500 Pk
€1,158.58 /Mértékegység