Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 49941 zárótárcsa alumínium-oxid 3 hüvelyk 80 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9WQE 2FWH9

3M 49941 alumínium-oxid zárótárcsa, 3 hüvelyk, 80 szemcseméretű Tsm, 200 pk

Raktáron
Tétel: AB9WQE Típus: 49941Kereszthivatkozás: 2FWH9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€800.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolólemez reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát
Rögzítő rendszerTSM
Melléklet típusaBe / Kikapcsolni
HátlapSzövet
HátsúlyYF
színekbarna
Dia lemez.3"
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT20,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.FokozatCsikorogMax. FORDULATÁr
3M 49936 zárótárcsa alumínium-oxid 2 hüvelykes 36 szemcseméretű Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Extra durva3625,000€715.44
3M 49937 zárótárcsa alumínium-oxid 2 hüvelyk 60 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Durva6025,000€619.23
3M 49940 zárótárcsa alumínium-oxid 3 hüvelyk 60 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Durva6020,000€800.51
3M 51034 zárótárcsa alumínium-oxid 2 hüvelyk 100 szemcseméretű Tsm, 200 pk | AB9JNN 2DKR7 510342"közepes10025,000€640.27
3M 49932 Zárótárcsa alumínium-oxid 1-1/2 hüvelyk 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7 499321.5 "Extra durva3630,000€1,158.58
3M 51038 zárókorong alumínium-oxid 1-1 / 2 hüvelyk 120 szemcsés Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "Vége12030,000€2.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 49941 alumínium-oxid zárótárcsa, 3 hüvelyk, 80 szemcseméretű Tsm, 200 pk
€800.51 /Mértékegység