3M 412-BAG rugós csatlakozó, barna, 5000 PK | CN7TYX 51WE67

3M 412-BAG Spring Connector, Tan, 5000 PK

Raktáron
Cikkszám: CN7TYX Modell: 412-BAGKereszthivatkozás: 51WE67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételHosszMax. FeszültségSzélességÁr
3M H-29-BIN vezetékcsatlakozó H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINSzürke0.57 "Csavarja be a vezeték csatlakozóját0.33 "300 VAC0.31 "€246.67
3M H-35-BIN piros Csatlakozó mérete 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINPiros1.1 "Csavarja be a vezeték csatlakozóját0.67 "6000.66 "€408.34
3M H-33-BIN csavart vezetékes csatlakozó, általános felhasználású, vezetékes csatlakozó típusú szárny, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINSárga0.95 "Csavarja be a vezeték csatlakozóját-600V AC0.55 "€305.65
3M SG-SAMPLE Twist On Wire csatlakozó, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-MINTA--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€15.58
3M SG-B BAG csavaros huzalcsatlakozó, kék, 14 AWG – 6 AWG csavarható huzal mérettartomány, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B BAG--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€271.17
3M SG-B POUCH Twist On Wire csatlakozó, kék, 14 AWG – 6 AWG csavarható vezeték mérettartományok, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B POUCH--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€85.34
3M SG-G POUCH Twist On Wire csatlakozó, zöld, 14 AWG – 10 AWG csavarható vezeték mérettartományok, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G POUCH--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€83.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 412-BAG Spring Connector, Tan, 5000 PK
€1,264.83 /Mértékegység