3M H-35-BIN piros Csatlakozó mérete 76b Bin, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4

3M H-35-BIN Piros Csatlakozó mérete 76b Bin, 1000 db

Raktáron
Tétel: AB9LAL Modell: H-35-BINKereszthivatkozás: 2DTL4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekPiros
Csatlakozó típusaSzínkóddal
Magasság1.1 "
Hossz0.67 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció4#14 with 1-2#18
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Huzalkombináció3-től 9-ig 18
Min. Vezetékméret22 AWG
típusHuzal
Szélesség0.66 "
HuzaltípusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyorsan és egyszerűen illeszthető a megfelelő csatlakozó a vezeték méretéhez. A héjakat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a 221F (105C) hőmérsékletnek. Jól működik szilárd vagy sodrott huzallal.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételHosszMax. FeszültségSzélességÁr
3M H-29-BIN vezetékcsatlakozó H-29 22-16awg, 1000 Pk | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINSzürke0.57 "Csavarja be a vezeték csatlakozóját0.33 "300 VAC0.31 "€220.95
3M H-33-BIN csavart vezetékes csatlakozó, általános felhasználású, vezetékes csatlakozó típusú szárny, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINSárga0.95 "Csavarja be a vezeték csatlakozóját-600V AC0.55 "€292.63
3M 412-BAG rugós csatlakozó, barna, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-BAG--Connector---€1,268.71
3M SG-SAMPLE Twist On Wire csatlakozó, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-MINTA--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€15.15
3M SG-B BAG csavaros huzalcsatlakozó, kék, 14 AWG – 6 AWG csavarható huzal mérettartomány, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B BAG--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€235.38
3M SG-B POUCH Twist On Wire csatlakozó, kék, 14 AWG – 6 AWG csavarható vezeték mérettartományok, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B POUCH--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€74.08
3M SG-G POUCH Twist On Wire csatlakozó, zöld, 14 AWG – 10 AWG csavarható vezeték mérettartományok, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G POUCH--Csavarja be a vezeték csatlakozóját---€72.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M H-35-BIN Piros Csatlakozó mérete 76b Bin, 1000 db
€357.41 /Mértékegység