3M 3792 Olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 Pk | CE9XUB 2GKN5

3M 3792 Olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 Pk

Raktáron
Tétel: CE9XUB Típus: 3792Kereszthivatkozás: 2GKN5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€953.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék ragasztó
jellemzőkJó hőállóság, hosszú kötési tartomány
színekSzűrő kikapcsolása
Konténer mérete22 lbs.
Nyírószilárdság250 psi
Temp. Hatótávolság20-150 ° F
Szakítószilárdság400 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5975
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelljellemzőkszínekKonténer méreteNyírószilárdságTemp. HatótávolságSzakítószilárdságÁr
3M 3792 Melt Glue Stick, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 2 hüvelyk hosszúság, 484 Pk | CE9XTL 4ZH61 3792Gazdaságos és hatékony, nagy teljesítményűSzűrő kikapcsolása11 lbs.350 psi0-140 ° F547 psi€529.33
3M 3762 Olvadt ragasztórúd, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúság, 143 Pk | CE9XTQ 1VAK9 3762Kiváló Hot TackCserez11 lbs.545 psi0-130 ° F450 psi€442.01
3M 3792 Olvadt ragasztórúd, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság, 143 Pk | CE9XTR 1VAL1 3792Hosszú kötési tartománySzűrő kikapcsolása11 lbs.250 psi0-140 ° F400 psi€475.52
3M 3762 Olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 Pk | CE9XTW 2GKJ1 3762Gazdaságos, kiváló Hot TackCserez22 lbs.545 psi20-150 ° F450 psi€708.77
3M 3762 Olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 Pk | CE9XTX 2GKJ2 3762Gazdaságos, kiváló Hot TackVilágos borostyán22 lbs.480 psi20-150 ° F600 PSI€762.55
3M 3779 PG olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 db | CE9XTY 2GKJ5 3779 PGJó üzemanyag- és olajállóság, magas hőállóságBorostyán-700 psi20-310 ° F2,100 psi€2,920.36
3M 3792 Olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 Pk | CE9XUC 2GKN6 3792Jó hőállóság, hosszú csavarozási tartománySzűrő kikapcsolása22 lbs.350 psi20-220 ° F547 psi€1,005.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3792 Olvadt ragasztórúd, 1 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 242 Pk
€953.44 /Mértékegység