Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 361F Quick Change Disc, Coated, TR Roll-On/Off Disc Attachment System, 50 Pk | CE9RFP 1EFD1

3M 361F gyorscserélő lemez, bevonattal, TR roll-on/off lemezrögzítő rendszer, 50 db

Raktáron
Tétel: CE9RFP Modell: 361FKereszthivatkozás: 1EFD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€191.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsere lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
színekbarna
Csikorog24
Max. FORDULAT25,000 RPM
Összességében Dia.2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszességében Dia.CsiszolóanyagHátlapSzélességszínekFokozatCsikorogHosszÁr
3M 60440208928 Bevonatos gyorscserélő tárcsa, 1 hüvelykes, TR Roll-On/Off Type 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk | CD2KDK 1EFC1 60440208928-Alumínium-oxidSzövet-barnaExtra durva36-€86.87
3M 60440209223 bevonatos gyorscserélő lemez, 1 hüvelykes, TR roll-on/off, 3. típus, 100, közepes, 50 Pk | CD2KDL 1EFC3 60440209223-Alumínium-oxidSzövet-barnaközepes100-€86.87
3M 947A csiszolószalag, 72 hüvelyk, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 80 szemcsés, közepes, bevont | CE9KPW 32UM27 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes8072 "€18.61
3M 947A csiszolószalag, 72 hüvelyk, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 60 szemcsés, közepes, bevont | CE9KPY 32UM26 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes6072 "€19.31
3M 947A csiszolószalag, 72 hüvelyk, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 120 szemcsés, finom, bevont | CE9KQA 32UM28 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsVége12072 "€17.16
3M 947A csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszúság, 2 hüvelyk szélesség, kerámia, 80 szemcsés, közepes, bevont | CE9KQT 32UM24 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes8060 "€16.60
3M 947A csiszolószalag, 60 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk széles, kerámia, 60 szemcsés, közepes, bevonattal | CE9KQU 32UM23 947ANFKerámiaiPoliészter / pamut2"narancsközepes6060 "€18.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 361F gyorscserélő lemez, bevonattal, TR roll-on/off lemezrögzítő rendszer, 50 db
€191.35 /Mértékegység