Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 30019 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1

3M 30019 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AB9XBD Típus: 30019Kereszthivatkozás: 2FYN1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€462.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéz 1-lyukú Lug
Hordóhosszrövid
Kábel mérete4 AWG
Kábel méret kód4 AWG
SzínkódSzürke
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code8, 95
Lyukközpont a végéig0.375 "
Hossz1.94 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaÓn
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
Szélesség0.49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908020
Származási országCL

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszStud méretSzélességÁr
3M 30014 réz egylyukú fül, kék 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGKék7, 941.78 "10 "0.5 "€409.02
3M 30015 réz egylyukú fül, kék 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156 AWG6 AWGKék7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€409.02
3M 30021 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214 AWG4 AWGSzürke8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€534.02
3M 30018 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGSzürke8, 951.94 "10 "0.49 "€462.73
3M 30016 réz egylyukú füles kék 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166 AWG6 AWGKék7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€409.02
3M 30024 réz egylyukú füles barna 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9 300242 AWG2 AWGbarna101.97 "3 / 8 "0.63 "€302.11
3M 30022 réz egylyukú füles barna 2 Awg, 25 Pk | AB9XDG 2FZA2 300222 AWG2 AWGbarna101.97 "1 / 4 "0.63 "€307.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 30019 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk
€462.73 /Mértékegység