Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 27403 Arbor Mount csiszolókorong 9 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHH 5EKL1

3M 27403 Arbor Mount csiszolókorong 9 x 7/8 36+g, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3PHH Típus: 27403Kereszthivatkozás: 5EKL1
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
€509.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát
HátlapRost
HátsúlyYF
színekbarna
Dia lemez.9"
FokozatExtra durva
Csikorog36
Max. FORDULAT6600
Szerelő furat mérete7 / 8 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagCsiszoló típusSzerelő furat méreteHátlapHátsúlyszínekDia lemez.Ár
3M 81373 Arbor Mount csiszolókorong 7 x 7/8 hüvelyk 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9 813738600Alumínium-oxidZárt kabát7 / 8 "RostYbarna7"€156.86
3M 66904 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Kerámia alumínium-oxidZárt kabát7 / 8 "RostYFbarna5"€998.81
3M 00051111504116 Arbor Mount csiszolókorong 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Cirkónium-alumínium-oxidZárt kabát7 / 8 "RostYFekete7"€572.64
3M 00948 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/2 hüvelykes, extra durva szilícium-karbid | AE2VVA 4ZP94 009484000Szilikon-karbidNem szőtt1 / 2 "Nyissa ki a hálószövetet-Fekete6"€44.73
3M 00957 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelykes extra durva szilícium-karbid | AE2VVB 4ZP95 009573000Szilikon-karbidNem szőtt1 / 2 "Nyissa ki a hálószövetet-Fekete8"€71.46
3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Kerámia alumínium-oxidZárt kabát7 / 8 "RostYFbarna4.5 "€411.12
3M 27401 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Kerámia alumínium-oxidZárt kabát7 / 8 "RostYFbarna5"€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 27403 Arbor Mount csiszolókorong 9 x 7/8 36+g, 25 Pk
€509.79 /Mértékegység