3M 100 vödör habragasztó, 5 gallon, semleges | CE9UCE 2JBJ4

3M 100 vödör habragasztó, 5 gallon, semleges

Raktáron
Tétel: CE9UCE Típus: 100Kereszthivatkozás: 2JBJ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,406.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztóanyag
Konténer mérete5 gal.
konténer típusvödör
Méret5 gal
típusvödör

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.0005
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságjellemzőkszínektípusViszkozitásKonténer méretekonténer típusTételÁr
3M 4247 Ragasztó | AC2KDZ 2KVA9 42471500-2000 psi-ÁtlátszatlanSuper Fast1000 a 2000--Ragasztóanyag€165.61
3M 08001 Yellow Super Weatherstrip ragasztó, 5 oz, cső, flotta és jármű | CE9BKM 2KVC3 08001-Rugalmas, gumis, erős-Vízálló4000 a 6800--Ragasztóanyag€28.47
3M 04747 uretán ragasztó, kétpatronos, 50 cc, átlátszó | CE9CTY 2KVB5 04747---Super Fast---Ragasztóanyag€82.04
3M 04248 uretán ragasztó, kétpatronos, 200 ml, fekete, 25 másodperces élettartam | CE9CTZ 33TZ26 04248-------Ragasztóanyag€161.34
3M 08155 Quick Fix ragasztó, 1 oz-os palack, 60 mp alatt kezd megkeményedni, 400-600 cPs, átlátszó, 12 Pk | CE9QYJ 2JBR8 08155-Gyors javítás, ellenáll a hőmérséklet -ingadozásnak-----Ragasztóanyag€1,004.01
3M 1000NF lila ragasztó, 5 gallon, vödör, fémmegmunkálás | CE9RKC 29UJ65 1000NF-Nem tartalmaz polikloroprént, gyors ragasztás, jó hőállóság, hosszú távú stabil kötések, nedves állapotban nem gyúlékony-Víz alapú400 - 1100 cps--Ragasztóanyag€1,150.56
3M 62423475318 Lila ragasztó, 1 gallon, kanna, fémmegmunkálás | CE9RKD 29UJ64 62423475318-Nem tartalmaz polikloroprént, gyors ragasztás, jó hőállóság, hosszú távú stabil kötések, nedves állapotban nem gyúlékony-Víz alapú400 - 1100 cps--Ragasztóanyag€304.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 100 vödör habragasztó, 5 gallon, semleges
€1,406.99 /Mértékegység