Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 4247 Ragasztó | AC2KDZ 2KVA9

3M 4247 Ragasztó

Raktáron
Tétel: AC2KDZ Típus: 4247Kereszthivatkozás: 2KVA9

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€165.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztóanyag
Alkalmazási idő20 mp.
színekÁtlátszatlan
Keményedési idő60 Min.
Méret200 ml
Fajsúly1.1
AljzatokAlumínium, acél, sárgaréz, réz, gumi, műanyag, PVC, ABS, polikarbonát, akril, szálerősítésű poliészter
Temp. Hatótávolság-40 foktól 176 fokig F
Szakítószilárdság1500-2000 psi
típusSuper Fast
Viszkozitás1000 a 2000
VOC tartalom50%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3506105000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: hajlékony

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságjellemzőkszínektípusViszkozitásKonténer méretekonténer típusTételÁr
3M 08001 Yellow Super Weatherstrip ragasztó, 5 oz, cső, flotta és jármű | CE9BKM 2KVC3 08001-Rugalmas, gumis, erős-Vízálló4000 a 6800--Ragasztóanyag€28.47
3M 04747 uretán ragasztó, kétpatronos, 50 cc, átlátszó | CE9CTY 2KVB5 04747---Super Fast---Ragasztóanyag€82.04
3M 04248 uretán ragasztó, kétpatronos, 200 ml, fekete, 25 másodperces élettartam | CE9CTZ 33TZ26 04248-------Ragasztóanyag€161.34
3M 08155 Quick Fix ragasztó, 1 oz-os palack, 60 mp alatt kezd megkeményedni, 400-600 cPs, átlátszó, 12 Pk | CE9QYJ 2JBR8 08155-Gyors javítás, ellenáll a hőmérséklet -ingadozásnak-----Ragasztóanyag€1,004.01
3M 1000NF lila ragasztó, 5 gallon, vödör, fémmegmunkálás | CE9RKC 29UJ65 1000NF-Nem tartalmaz polikloroprént, gyors ragasztás, jó hőállóság, hosszú távú stabil kötések, nedves állapotban nem gyúlékony-Víz alapú400 - 1100 cps--Ragasztóanyag€1,150.56
3M 62423475318 Lila ragasztó, 1 gallon, kanna, fémmegmunkálás | CE9RKD 29UJ64 62423475318-Nem tartalmaz polikloroprént, gyors ragasztás, jó hőállóság, hosszú távú stabil kötések, nedves állapotban nem gyúlékony-Víz alapú400 - 1100 cps--Ragasztóanyag€304.19
3M PR100 műanyag és gumi pillanatragasztó, 1.1 lbs-os palack, 80-120 cPs | CE9TGR 400G25 PR1003100 psiTartós, erős---1 lbs.-Ragasztóanyag€615.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4247 Ragasztó
€165.61 /Mértékegység