3M 06-0100-20SW hegesztő sisak árnyalata 5 8-tól 13-ig | AD6ZZW 4CWG9

3M 06-0100-20SW Hegesztősisak ernyő 5 8-13

Raktáron
Tétel: AD6ZZW Modell: 06-0100-20SWKereszthivatkozás: 4CWG9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,279.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkDigitális
Az akkumulátor élettartamának2500 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLiOn CR 2032 érme cella
színekBlack / Silver
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék5. árnyék, 8–13
AnyagNejlon
Az ívérzékelők száma3
Lemezmagasság2-1 / 8 "
Lemez szélessége4-1 / 4 "
ÁramforrásAkkumulátor napelemes asszisztenssel
megtekintése Area2-3/32" x 4-3/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód6506103075
Származási országSE

Termék részletek:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Csiszolási mód (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
3M 06-0100-20HASW hegesztő sisak árnyalata 5 8-tól 13-ig | AE8KQW 6DNC7 06-0100-20HASWPPA€493.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 06-0100-20SW Hegesztősisak ernyő 5 8-13
€1,279.19 /Mértékegység