Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 06-0100-20HASW hegesztő sisak árnyalata 5 8-tól 13-ig | AE8KQW 6DNC7

3M 06-0100-20HASW hegesztősisak ernyő 5 8-13

Raktáron
Tétel: AE8KQW Modell: 06-0100-20HASWKereszthivatkozás: 6DNC7
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
€493.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkDigitális
Az akkumulátor élettartamának2500 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLiOn CR 2032 érme cella
színekBlack / Silver
GrafikaEgyik sem
FejfedőKemény kalap adapter
Objektívárnyék5, 8-13
AnyagPPA
Az ívérzékelők száma3
Lemezmagasság3-1 / 2 "
Lemez szélessége4-1 / 2 "
ÁramforrásAkkumulátor napelemes asszisztenssel
megtekintése Area9-3 / 32 négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód6506103075
Származási országSE

Termék részletek:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Csiszolási mód (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
3M 06-0100-20SW hegesztő sisak árnyalata 5 8-tól 13-ig | AD6ZZW 4CWG9 06-0100-20SWNejlon€1,294.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 06-0100-20HASW hegesztősisak ernyő 5 8-13
€493.73 /Mértékegység