Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 02023 Csiszolólap 9 x 5-1/2 hüvelyk 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3

3M 02023 csiszolólap 9 x 5-1/2 hüvelyk 1500 G Sc, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WRK Típus: 02023Kereszthivatkozás: 2FWY3
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
€736.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapPapír
HátsúlyA
színekFekete
FokozatNagyon finom
Csikorog1500
Hossz9"
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód6805200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFokozatCsikorogHosszSzélességÁr
3M 14944 Csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944FeketeNagyon finom10009"5.5 "€2,635.69
3M 02033 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8 02033FeketeNagyon finom120011 "4.437 "€278.63
3M 88599 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5 88599CserezNagyon finom150011 "9"€732.03
3M 02020 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020FeketeNagyon finom200011 "5.5 "€1,184.21
3M 02019 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5 02019FeketeNagyon finom250011 "9"€1,445.10
3M 14945 csiszolólapok 5-1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 1000 Pk | AG4VCD 34TG74 14945FeketeExtra Finom6005.5 "4.5 "€855.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 02023 csiszolólap 9 x 5-1/2 hüvelyk 1500 G Sc, 250 Pk
€736.77 /Mértékegység