Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 02033 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8

3M 02033 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 1200 G Sc, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AB9BUX Típus: 02033Kereszthivatkozás: 2AYJ8
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
€278.63 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapPapír
HátsúlyA
színekFekete
FokozatNagyon finom
Csikorog1200
Hossz11 "
Szélesség4.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.82
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFokozatCsikorogHosszSzélességÁr
3M 14944 Csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944FeketeNagyon finom10009"5.5 "€2,635.69
3M 02023 Csiszolólap 9 x 5-1/2 hüvelyk 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3 02023FeketeNagyon finom15009"9"€736.77
3M 88599 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5 88599CserezNagyon finom150011 "9"€732.03
3M 02020 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020FeketeNagyon finom200011 "5.5 "€1,184.21
3M 02019 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5 02019FeketeNagyon finom250011 "9"€1,445.10
3M 14945 csiszolólapok 5-1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 1000 Pk | AG4VCD 34TG74 14945FeketeExtra Finom6005.5 "4.5 "€855.43

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 02033 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 1200 G Sc, 50 Pk
€278.63 /Mértékegység