Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS P777-60 1/4 Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 9999 fok. C, 21 Bar | BY6DYJ 0384769

WATTS P777-60 1/4 Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 9999 fok. C, 21 bar

Raktáron
Tétel: BY6DYJ Modell: P777-60 1/4Kereszthivatkozás: 0384769
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
€32.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaNoryl műanyag
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet9999 fok. F
Max. Nyomás300 psi
Mfr. SorozatP777
Min. Hőmérséklet9999 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNoryl műanyag
Nyomás értékelés9999 Bar
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret100 HÁLÓ
Szűrőipszilon
WOG (PSI)300 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 9999 fok. C, 21 bar

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr
WATTS P777-20 3/8 Y szűrő, 3/8 hüvelykes bemenet, 9999 fok. C, 21 Bar | BY6DYH 0384764 P777-20 3/83 / 8 "3 / 8 "20 háló€30.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS P777-60 1/4 Y szűrő, 1/4 hüvelykes bemenet, 9999 fok. C, 21 bar
€32.37 /Mértékegység