VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Raklaptargonca mérleggel és nyomtatóval, 5000 Lb. Kapacitás, 27.5 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7XGF

VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT raklaptargonca mérleggel és nyomtatóval, 5000 Lb. Kapacitás, 27.5 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7XGF Modell: PM-2748-SCL-LP-PT

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,451.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack mérleggel
Akkumulátor típusAA alkáli
Kapacitás5000 lbs.
színekPiros
Mélység66 "
JellemzőkSkála
Villa hossza48 "
Villa szélessége27 1 / 2 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaPumpafogantyú
Magasság48 "
Hossz66 "
Terhelésközpont24 "
Csökkentett magasság3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma6
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 1 / 2 "
Henger Dia.2 1 / 2 "
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége2 5 / 8 "
Kormánykerék Dia.7 1 / 4 "
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség28 "
Szélesség villák között13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAkkumulátor típusMélységHenger Dia.Henger szélességeKormánykerék Dia.SzélességVilla hosszaÁr
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro raklaptargonca mérleggel, 5000 Lb. Kapacitás, 22-3/8 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7XFX PM-2048-SCL-LPAcélAA alkáli-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,329.36
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd raklap targonca mérleg, 5000 Lb. Kapacitás, 22-3/8 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTAcélAA alkáli64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€5,344.64
VESTIL PM-2748-SCL-LP raklapemelő targonca digitális mérleggel, 5000 Lb. Kapacitás, 27.5 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7XGE PM-2748-SCL-LPAcélAA alkáli66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,968.77
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Raklapemelő targonca, Kereskedelmi jogi mérleg, 21 x 46 hüvelykes méret | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPAcélÚjratölthető akkumulátor csomag 115V AC adapterrel61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
ajánlatkérés
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Mérlegű raklaptargonca, Kereskedelmi jogi, 21 x 46 hüvelykes méret | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAlumínium-------€4,740.62
ajánlatkérés
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Raklapemelő targonca, Kereskedelmi jogi mérleg, 27 x 46 hüvelykes méret | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPAcélÚjratölthető akkumulátor csomag 115V AC adapterrel61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,132.02
ajánlatkérés
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Raklaptargonca, Kereskedelmi jogi mérlegnyomtató, 27 x 46 hüvelykes méret | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTAcélÚjratölthető akkumulátor csomag 115V AC adapterrel-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT raklaptargonca mérleggel és nyomtatóval, 5000 Lb. Kapacitás, 27.5 x 48 hüvelyk
€5,451.95 /Mértékegység