VESTIL MINI-4 mini kábelemelő 400 fonttal. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WEM Modell: MINI-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos drótkötél emelő
AkkumulátorNem
Kábel hossza36 ft.
Kapacitás400 lbs.
színekPiros
Vezérlő medálzsinór hossza58 "
Dupla vonalú kábelhossz18 ft.
Duplavonalas kapacitás800 lbs.
A gerendás karimához illeszkedikAkár 1 1/2 "
Illik a gerenda karima szélességéhezAkár 1 1/2 "
Magasság8.875 "
Hossz15.125 "
Emelési sebesség30 láb/perc
Terhelhetőség0.2 tonna.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1.5 hp
Teljes mélység15 1 / 8 "
Teljes magasság8.88 "
Teljes szélesség5 3 / 4 "
Fázis1
Feszültség115
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)22.54
Hajó hossza (cm)38.42
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKapacitásMélységTeljes szélességEgyvonalas kapacitásFeszültségSzélességDuplavonalas kapacitásÁr
VESTIL MINI-2 mini kábelemelő 200 fonttal. Kapacitás | AG7WEL 32X277 MINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€578.89
VESTIL MINI-10 Mini kábelemelő, 1000 Lb. Kapacitás | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
ajánlatkérés
VESTIL MINI-7 Mini kábelemelő, 750 Lb. Kapacitás | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MINI-4 mini kábelemelő 400 fonttal. Kapacitás
€432.96 /Mértékegység