VESTIL LAD-TRN-50-3-P billenő-n-roll létra, perforált, 3 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGK

VESTIL LAD-TRN-50-3-P billenő-n-roll létra, perforált, 3 lépcsős, 50 fokos szög

Raktáron
Tétel: AG7VGK Modell: LAD-TRN-50-3-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,443.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza38.5 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Összecsukott magasság30 In.
Hajtogatott hosszúság135 In.
Hajtogatott szélesség36 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága60 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság60 "
Hossz38.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma3
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság30 "
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögÁr
VESTIL LAD-TRN-50-2-P billenő-n-roll létra, perforált, 2 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGH LAD-TRN-50-2-P30.94 "50 "50 "250 fok€1,406.70
VESTIL LAD-TRN-50-4-P billenő-n-roll létra, perforált, 4 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGM LAD-TRN-50-4-P47 "70 "70 "450 fok€1,579.84
VESTIL LAD-TRN-50-5-P billenő-n-roll létra, perforált, 5 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGP LAD-TRN-50-5-P55.5 "80 "80 "550 fok€1,921.20
VESTIL LAD-TRN-50-6-P billenő-n-roll létra, perforált, 6 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGR LAD-TRN-50-6-P63.38 "90 "90 "650 fok€2,007.74
VESTIL LAD-TRN-60-2-P billenő-n-roll létra, perforált, 2 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGV LAD-TRN-60-2-P30.13 "50 "50 "258 fok€1,406.77
VESTIL LAD-TRN-60-3-P billenő-n-roll létra, perforált, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGY LAD-TRN-60-3-P35.81 "60 "60 "358 fok€1,458.53
VESTIL LAD-TRN-60-4-P billenő-n-roll létra, perforált, 4 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHB LAD-TRN-60-4-P42.06 "70 "70 "458 fok€1,607.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-3-P billenő-n-roll létra, perforált, 3 lépcsős, 50 fokos szög
€1,443.15 /Mértékegység