VESTIL LAD-9-14-G gördülő raktári létra, 58 fok, markolatrugó, 9 lépcsős, 14 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7UYJ Modell: LAD-9-14-G

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,246.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza72.69 "
Alapszélesség34.25 "
Kapacitás350 lbs.
Görgős anyagGumi
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Korlát magassága120 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság120 "
Hossz72.687 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Elülső görgők száma2
Hátsó görgők száma2
Lépések száma9
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége23.56 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság90 "
Használható hossz63 15 / 16 "
Használható szélesség23 9 / 16 "
Szélesség34.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
Hajó magassága (cm)304.8
Hajó hossza (cm)184.63
Hajószélesség (cm)87
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLegfelső lépés mélységeHasználható hosszÁr
VESTIL LAD-10-14-G gördülő raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 10 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 fok14 "70 3 / 16 "€2,674.86
VESTIL LAD-10-14-G-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, markolatrugó, 10 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UTQ LAD-10-14-G-EZ97.69 "130 "130 "1050 fok14 "89 5 / 16 "€2,711.13
VESTIL LAD-10-21-G gördülő raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 10 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 fok21 "77 3 / 16 "€2,752.74
VESTIL LAD-10-21-G-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, markolatrugó, 10 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UTV LAD-10-21-G-EZ103.94 "130 "130 "1050 fok21 "96 5 / 16 "€2,780.64
VESTIL LAD-11-14-G raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 11 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UTY LAD-11-14-G85.06 "140 "140 "1158 fok14 "76 1 / 2 "€3,069.76
VESTIL LAD-11-14-G-EZ raktári létra, 50 fokos, markolatrugó, 11 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UTZ LAD-11-14-G-EZ103.88 "140 "140 "1150 fok14 "97 5 / 16 "€3,104.50
VESTIL LAD-11-21-G raktári létra, 58 fokos, markolatrugó, 11 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUC LAD-11-21-G91.25 "140 "140 "1158 fok21 "83 1 / 2 "€3,260.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-9-14-G gördülő raktári létra, 58 fok, markolatrugó, 9 lépcsős, 14 hüvelykes méret
€2,246.82 /Mértékegység