VESTIL LAD-5-WP kereskedelmi rugós létra, perforált 5 lépcsős, fehér, acél

Tétel: AG7UXE Modell: LAD-5-WP
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€871.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza38.06 "
Alapszélesség21.13 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége3 / 4 "
színekfehér
Lépések közötti távolság8"
Első görgő átmérője1.5 "
Első görgő szélessége0.75 "
Korlát magassága34 3 / 4 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság82.44 "
Hossz38.062 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Lépések száma5
Hátsó görgő átmérője1.5 "
Hátsó görgő szélessége0.75 "
Rugós terhelésűIgen
Lépésszög58 fok
Mélység8"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége16 "
Legfelső lépés mélysége11 "
Felső lépcső szélessége16 "
Szélesség21.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)209.39
Hajó hossza (cm)96.68
Hajószélesség (cm)53.66
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaLépések közötti távolságKorlátok tartoznakMagasságLépések számaLépésszögMélységÁr
VESTIL LAD-1-W Kereskedelmi rugós létra, 1 lépcsős, fehér, acél | AG7UWC LAD-1-W16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 fok11 "€348.00
VESTIL LAD-1-WP Kereskedelmi rugós létra, perforált 1 lépcsős, fehér, acél | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 fok11 "€335.87
VESTIL LAD-2-W Kereskedelmi rugós létra, 2 lépcsős, fehér, acél | AG7UWJ LAD-2-W20.25 "8"Nem18.5 "258 fok8"€477.96
VESTIL LAD-2-WP Kereskedelmi rugós létra, perforált 2 lépcsős, fehér, acél | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Nem18.5 "258 fok8"€471.17
VESTIL LAD-3-W Kereskedelmi rugós létra, 3 lépcsős, fehér, acél | AG7UWQ LAD-3-W25.56 "8"Igen63.44 "358 fok8"€696.33
VESTIL LAD-3-WP Kereskedelmi rugós létra, perforált 3 lépcsős, fehér, acél | AG7UWR LAD-3-WP25.56 "8"Igen63.44 "358 fok8"€682.56
VESTIL LAD-4-W Kereskedelmi rugós létra, 4 lépcsős, fehér, acél | AG7UWX LAD-4-W31.81 "8"Igen72.94 "458 fok8"€639.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-5-WP kereskedelmi rugós létra, perforált 5 lépcsős, fehér, acél
€871.31 /Mértékegység