VESTIL H-2000-3 Economy láncos emelő konténerrel, 2000 lb., 3 fázis, narancssárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7TPU Modell: H-2000-3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,118.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Gomb feszültség24V
Kapacitás2000 lbs.
Lánc Dia.7mm
Láncemelő hossz15 ft.
színeknarancs
Láb per perc17
A gerendás karimához illeszkedikAkár 1 1/4 "
Illik a gerenda karima szélességéhezAkár 1 1/4"
Kézi vezérlő kábel15 ft.
Fej szoba22-13 / 16 "
belmagassága22 13 / 16 "
Fejtér mérete22 13 / 16 "
Magasság14 "
Horognyitás1 1 / 4 "
HP2 1/9 LE
Hossz21 "
Emelési sebesség17 FPM
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
SzereljeHorog
Felszerelési stílusHorog
Túlterhelési hővédelem104 fok. F
Fázis3
PowerFázis 3
Tápkábel hossza8 ft.
Push Button24V
Nyomógomb feszültség24V
Termikus túlterhelés elleni védelem40 Deg. C (104 F)
Sebesség (FPM)17
Feszültség220 / 440V
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.15
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8425110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHPHosszFázisFeszültségSzélességÁr
VESTIL H-2000-1 Economy láncos emelő konténerrel, 2000 lb., 1 fázis, narancssárga, acél | AG7TPT H-2000-115 3 / 8 "1 3/5 LE11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "€4,118.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-2000-3 Economy láncos emelő konténerrel, 2000 lb., 3 fázis, narancssárga, acél
€4,118.08 /Mértékegység