VESTIL TLAD-12 teleszkópos létra, 6 hüvelykes, 12 láb 225 font. Kapacitás | AG8AUV

VESTIL TLAD-12 teleszkópos létra, 6 hüvelykes méret, 12 láb 225 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUV Modell: TLAD-12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos létra
Kapacitás225 lbs.
Zárt mélység3 1 / 2 "
Zárt magasság32 "
Zárt szélesség19 1 / 4 "
Vámérték225 lbs.
Magasság32 "
Hossz3.5 "
Max. Legfelső lépcsőmagasság12 ft.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Legfelső lépcsőmagasság6 ft.
Lépések száma12
Nyitott mélység (in.)3-1/2
Nyitott magasság150 In.
Nyitott szélesség19-1 / 4 In.
Mélység1.5 "
Szélesség19.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)48.9
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMax. Legfelső lépcsőmagasságLépések számaÁr
VESTIL TLAD-10 teleszkópos létra, 6 hüvelykes, 10 láb 225 font. Kapacitás | AG8AUU Tlad-10250 lbs.-10€573.43
VESTIL TLAD-12-1A teleszkópos létra, 6 hüvelykes, 12 láb 300 font. Kapacitás | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.11€909.30
VESTIL TLAD-15-1 teleszkópos létra, 6 hüvelyk méretű, 15 láb 250 font. Kapacitás | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 ft.15€963.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TLAD-12 teleszkópos létra, 6 hüvelykes méret, 12 láb 225 font. Kapacitás
€689.32 /Mértékegység