Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALTERRA 6102 tolózár osztály 125 1-1/2 hüvelyk | AD7YXK 4HGF1 / 6102GR

VALTERRA 6102 Tolózár osztály 125 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7YXK Típus: 6102Kereszthivatkozás: 4HGF1 / 6102GR

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusVágó
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaCsúsztassa el az X csapot
FogantyúPVC
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.375 "
Max. Folyadék hőmérséklete167 fok F
Max. Víznyomás45 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyaga304 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.125 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481805090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
VALTERRA 6202 125-ös kapu szelep 2 hüvelykes csúszás x Csap | AD7YXP 4HGF5 / 6202GR 62023.5 "40 psi2"5.5 "€37.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALTERRA 6102 Tolózár osztály 125 1-1/2 hüvelyk
€21.34 /Mértékegység