SSI 0125-1500Y2TC-1 Y szűrő, mérete 1-1/4 hüvelyk acél | AE4WTT 5NLE9

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y szűrő méretű, 1-1/4 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AE4WTT Modell: 0125-1500Y2TC-1Kereszthivatkozás: 5NLE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€868.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő
Osztály1500
TeljesítésANSI
csatlakozásNPT
Kapcsolat típusaNPT
Áramlási sebesség20 gpm
Tömítőanyag304 Stainless Steel
Magasság9.25 "
Ház anyagaSzénacél
Hossz8 21 / 32 "
AnyagSzénacél
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Max. Nyomás3500 psig @ 100 fok F
Mesh1 / 32 "
Csőméret1.25 "
Képernyő304SS
Képernyő területe (Sq.-In.)6-63 / 64 "
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Képernyő méret1 / 32 "
Seal304SS spirális seb
Méret1.25 "
Szélesség2 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
SSI 0125-1500Y2TT-1 Y szűrő, mérete 1-1/4 hüvelyk, rozsdamentes | AE4WTU 5NLF0 0125-1500Y2TT-1Rozsdamentes acél€2,072.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y szűrő méretű, 1-1/4 hüvelykes acél
€868.51 /Mértékegység