Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001KXRG137 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Zöld/piros | AF9GJL 2EP58

SQUARE D 9001KXRG137 megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld/piros

Raktáron
Tétel: AF9GJL Modell: 9001KXRG137Kereszthivatkozás: 2EP58
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
€493.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi 3. helyzet Push / Pull
AlapanyagFém
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás65
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége120 VAC
Jelmagyarázat / háttérszínFekete / zöld és fekete / piros
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X, 13
Fejek száma3
PótlámpaMfr. 25501-01-020 sz
AlakNégyzet
Méret30mm
Az üzemeltető típusaKettős, nincs őr, téglalap egy pilótafénnyel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
SQUARE D 9001KXRG117 Megvilágított nyomógomb 30mm 2no/2nc Zöld/piros | AF9GJK 2EP57 9001KXRG1172NO / 2NC€574.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001KXRG137 megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld/piros
€493.21 /Mértékegység