Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E593 Forgó csatlakozó 1/4 | AC4LLN

SPEEDAIRE 30E593 Forgó csatlakozó 1/4

Raktáron
Tétel: AC4LLN Modell: 30E593

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatlakozó
Testméret1 / 4 "
befejezKrómozott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Beömlőnyílás1 / 4 "NPT
AnyagAcél
Max. Nyomás150 psi
Kivezetés1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő csatlakozásÁr
SPEEDAIRE 30E594 Forgó csatlakozó 1/4 | AC4LLP 30E594(M) NPT x (F) NPT€26.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E593 Forgó csatlakozó 1/4
€11.70 /Mértékegység