SNAP-LOC SL1500PC6B paneles teherautó, 1500 font teherbírás, 35 x 20-1/2 hüvelykes méret, fekete | AH9KHY 40AL26

SNAP-LOC SL1500PC6B paneles teherautó, 1500 font teherbírás, 35 x 20-1/2 hüvelykes méret, fekete

Raktáron
Tétel: AH9KHY Típus: SL1500PC6BKereszthivatkozás: 40AL26

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€816.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.6"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1.25 "
színekFekete
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzeti anyagHDPE
Fedélzet szélessége20.5 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1500 font
Teljes magasság40.5 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.7235
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)19.05

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagÁr
SNAP-LOC SL1500PC6R paneles teherautó, Terhelhetőség 1500 Lbs, Méret 35 x 20-1/2 hüvelyk, piros | AH9KJB 40AL29 SL1500PC6RPirosPorbevonatú-€824.05
SNAP-LOC SL1200PC4TB paneles teherautó, Teherbírás 1200 Lbs, Fekete | CE8UBJ SL1200PC4TB-Horganyzott por bevonattalPolietilén / acél€569.39
SNAP-LOC SL1200PC4TR paneles teherautó, teherbírása 1200 lbs, piros | CE8UBK SL1200PC4TR-Horganyzott por bevonattalPolipropilén / acél€569.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SL1500PC6B paneles teherautó, 1500 font teherbírás, 35 x 20-1/2 hüvelykes méret, fekete
€816.85 /Mértékegység