SMITH-BLAIR 26100111015000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes | AE4LGB 5LGK3

SMITH-BLAIR 26100111015000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE4LGB Típus: 26100111015000Kereszthivatkozás: 5LGK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar mérete5 / 8 "
Tömítőanyagnitril
Hossz15 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Csavarok száma4
Dia kívül.11.04 "hogy 11.44"
Csőméret10 "
Temp. Hatótávolság-20F és 180F között
típusFull Circle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.046
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-BLAIR 2610002381200 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 2 in | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "hogy 2.63"2"€348.78
SMITH-BLAIR 26100035012000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "hogy 3.70"3"€391.42
SMITH-BLAIR 26100045012000 Javítóbilincs Teljes kör rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "hogy 4.73"4"€410.32
SMITH-BLAIR 26100066312000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 6 hüvelykes | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "hogy 6.96"6"€531.92
SMITH-BLAIR 26100086312000 Javítóbilincs Teljes kör rozsdamentes acél 8 hüvelykes | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "hogy 8.94"8"€592.57
SMITH-BLAIR 26100111007000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "hogy 11.44"10 "€503.83
SMITH-BLAIR 26100111012000 Javító bilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelyk | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "hogy 11.44"10 "€772.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 26100111015000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes
€867.39 /Mértékegység