Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HFD63F250 Csavar megszakítón, HFD, 250 A, 600 VAC | AG8PFD

SIEMENS HFD63F250 csavar a megszakítón, HFD, 250 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8PFD Típus: HFD63F250
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
€2,007.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaHFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.73
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • A Siemens HFD63F250 egy UL-tanúsítvánnyal rendelkező kisfeszültségű megszakító hőmágneses védelemmel és csavaros öntött házzal.
    • Ez egy 3 pólusú, 3 fázisú eszköz, amely 250 A-en és 600 V-on működik, maximális megszakítási árama pedig 65 kA 480 V-on.
    • Ez a Siemens megszakító vezeték- és terhelésoldali füleket tartalmaz, és 6 AWG - 350 KCM réz / 4 AWG - 350 KCM alumínium vezetéket fogad.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SIEMENS HFD63B070 Csavar megszakítón Hfd 70 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PET HFD63B07070A€2,553.10
SIEMENS HFD63B090 Csavar megszakítón Hfd 90 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEU HFD63B09090A€2,553.10
SIEMENS HFD63B100 megszakító Hfd 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEV HFD63B100100A€2,553.10
SIEMENS HFD63B110 megszakító Hfd 110 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEW HFD63B110110A€2,553.10
SIEMENS HFD63B125 megszakító Hfd 125 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEX HFD63B125125A€2,553.10
SIEMENS HFD63B150 megszakító Hfd 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEY HFD63B150150A€2,553.10
SIEMENS HFD63B175 megszakító Hfd 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEZ HFD63B175175A€2,553.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HFD63F250 csavar a megszakítón, HFD, 250 A, 600 VAC
€2,007.29 /Mértékegység