Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Nyomógomb, Nem világít, 1 NC, 40 mm Átmérő | AG3FDT 33HP33

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Nyomógomb, nem világít, 1 NC, 40 mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG3FDT Típus: XB4BS8442Kereszthivatkozás: 33 LE
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
€215.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióKarbantartott indítóművelet a kioldáshoz
ElőlapKrómozott fém
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-1
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509035

Termék részletek:

    • Nem világító vészhelyzeti nyomógomb az áramkör létrehozására vagy megszakítására, ha lenyomják vagy elengedik, a követelményeknek megfelelően
    • Krómozott cink présöntvény testel rendelkezik, amely 40 mm-es műanyag gombafejjel és kioldási lehetőséggel rendelkezik
    • A moduláris felépítés megkönnyíti a paneltáblákra történő könnyű szerelést
    • NEMA 4, 4X, 12 és 13 névleges védelmi szinteket biztosít
    • IP66 nedvesség vagy por ellen

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Nyomógomb Nem világító piros 2nc | AG3FDU 33HP34 XB4BS84442NC€213.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Nyomógomb, nem világít, 1 NC, 40 mm átmérő
€215.16 /Mértékegység