Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B mágneses motorindító Iec 24vac | AG7CBB 5AB65

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B mágneses motorindító Iec 24vac

Raktáron
Tétel: AG7CBB Modell: LU2B12BKereszthivatkozás: 5AB65

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€875.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők12
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt24 VAC
Mélység1.8 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság5"
HP @ 1 fázis - 120 V1.5
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
HP @ 3 fázis - 480 V7.5
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása12A-ig
Indító típusIEC stílus
Szélesség9.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VTúlterhelés relé erősítő beállításaHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU mágneses motorindító Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 - 240 VAC / DC7.57.51012A-ig1.5€865.62
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B mágneses motorindító Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 LU2B32B103224 VAC20202532A-ig2€1,277.14
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU mágneses motorindító Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 - 240 VAC / DC20202532A-ig2€1,296.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B mágneses motorindító Iec 24vac
€875.62 /Mértékegység