Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Szilárd magos áramváltó, 400 A, TeSys T | AG7GDY 6UKV8

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Szilárd magos áramváltó, 400 A, TeSys T

Raktáron
Tétel: AG7GDY Modell: LT6CT4001Kereszthivatkozás: 6UKV8
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
€1,541.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdmagú áramváltó
Hole Dia.0.39 "
Teljes mélység0.98 "
Teljes magasság4.21 "
Teljes szélesség3.74 "
MunkaszélességRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Áramváltók, váltóáram-mérőkkel való használatra tervezték olyan műveleteknél, ahol nagy áramerősségeket kell mérni
    • A feszültségkódok (különböző feszültségkombinációk) a transzformátor katalógusszámába vannak beágyazva
    • Kompatibilis a TeSys T motorvezérlő rendszerrel
    • Tartalmaz olyan kiegészítőket, mint az ujjbiztos fedelek, biztosítékblokkok és biztosítékkapcsok

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége a távtartónak a Schneider LT6CT4001 áramváltóban?

V. A Schneider Electric LT6CT4001 egy elsődleges csatlakozási távtartóval van ellátva, amely a CT ház közepén található, és 10 mm-es furattal rendelkezik. Ez a távtartó egy 800 A-es gyűjtősínhez való csatlakoztatásra szolgál.

K. Mi a Schneider LT6CT4001 transzformátor pontossági osztálya?

V. Ez a transzformátor 5P osztályú pontossággal érkezik.

K. Mik a szilárd magos CT-k előnyei?

V. A szilárd magos áramátalakító részlet alacsony költséget igényel, és pontos teljesítményt nyújt.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT1001 Áramváltó 100a Tesys T | AG7GDW 6UKV6 LT6CT1001€767.24
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Áramváltó 200a Tesys T | AG7GDX 6UKV7 LT6CT2001€652.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Szilárd magos áramváltó, 400 A, TeSys T
€1,541.69 /Mértékegység