Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1/2 hüvelyk | AF9WUD 30VH85

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WUD Modell: OCT32-8-AKereszthivatkozás: 30VH85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€149.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.1 / 2 "
Hézag Dia50.8mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.2"
Hossz a furaton keresztül20.8mm
AnyagAlumínium
Max. Furat0.5 "
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.50.80mm
Teljes hossz20.8mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretOCT32
StílusOldham Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. FuratÁr
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A Csatlakozó agy Oldham Clamp 5/8 hüvelyk | AF9WTZ 30VH81 OCT32-10-A5 / 8 "0.625 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A tengelykapcsoló agy Oldham szorító 3/4 hüvelyk | AF9WUA 30VH82 OCT32-12-A3 / 4 "0.75 "€149.16
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 7/8 hüvelykes | AF9WUB 30VH83 OCT32-14-A7 / 8 "0.875 "€149.16
RULAND GYÁRTÁS OCT32-16-A tengelykapcsoló agy Oldham Clamp 1 hüvelyk | AF9WUC 30VH84 OCT32-16-A1"1"€149.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1/2 hüvelyk
€149.16 /Mértékegység