REELCRAFT Olajolaj tömlők, 3275 Psi


Szűrő
1. végszerelvény: 1/4 "NPT (M) , 2. végszerelvény: 3/8 "NPT (M) , Tömlőazonosító: 1 / 4 " , Tömlő anyaga: Gumi , Max. Hőmérséklet: 210 ° F , Nyomás: 3275 psi
StílusModellTömlő hosszaSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
S13-260043
20 láb.3.2 lbs.€198.91
A
S14-260043
25 láb.4 font.€303.62
B
S20-260043
30 láb.4.7 lbs.€250.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?