POLYSCIENCE MM71MX1LB10C asztali hűtő, mini közepes hőmérsékletű, modern kialakítású szivattyú | AA4ARX 12C359

POLYSCIENCE MM71MX1LB10C asztali Chill Mini közepes hőmérsékletű, modern kialakítású szivattyú

Raktáron
Tétel: AA4ARX Modell: MM71MX1LB10CKereszthivatkozás: 12C359

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,689.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPados hűtők
Pontosság+/- 0.1 C fok
AC erősítők12
KapacitásHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 435
TeljesítésCSA, CE
Áramlási sebesség13.2 lpm
Teljes magasság17 "
Teljes szélesség10 "
Teljesítmény értékeléseSzivattyú típusa: Centrifugális
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Temp. Hatótávolság-5 foktól 50 fokig
Feszültség (AC)120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁramlási sebességTeljes magasságTemp. HatótávolságÁr
POLYSCIENCE MM71GX1LB10C asztali hűtési mini, közepes hőmérsékletű, modern kialakítású szivattyú | AA4ARW 12C358 MM71GX1LB10CHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 4607.9 lpm17 "-5 foktól 50 fokig€6,941.13
POLYSCIENCE LM61GX1LB10C asztali Chill Mini alacsony hőmérsékletű, modern kialakítású szivattyú | AA4ARY 12C360 LM61GX1LB10CHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 5607.9 lpm17 "-10 foktól 30 fokig€7,031.39
POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Asztali Chill Mini alacsony hőmérsékletű, modern kialakítású szivattyú | AA4ARZ 12C361 LM61MX1LB10CHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 42013.2 lpm17 "-10 foktól 30 fokig€8,960.74
POLYSCIENCE LS51M11LB10C asztali, modern kialakítású hűtési szivattyú | AA4ATA 12C362 LS51M11LB10CHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 116014.8 lpm19 "-20 foktól 40 fokig€8,539.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE MM71MX1LB10C asztali Chill Mini közepes hőmérsékletű, modern kialakítású szivattyú
€7,689.05 /Mértékegység