PARKER L6658922153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AZC 3FEX9

PARKER L6658922153 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1 hüvelyk, 120 vac

Raktáron
Tétel: AC9AZC Modell: L6658922153Kereszthivatkozás: 3FEX9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,430.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
KözéppozícióNyisd ki
Térfogat-együttható11.3
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 1, 12
Teljes magasság6.65 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség3"
FelülbírálásaZáró
Pilóta kikötő mérete1 "NPT
Csőméret1"
nyomás tartomány35-145 psi
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr
PARKER L6958921149 Mágneses levegőszabályozó szelep, 24 VDC, 4 utas, 3 állású, dugaszolható | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,702.41
PARKER L6959921149 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,539.86
PARKER L6958922153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelyk 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,575.94
PARKER L6959922153 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4 hüvelykes 120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
PARKER L6958922149 Mágneses levegőszabályozó szelep 1 hüvelykes 24 VDC | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,793.34
PARKER L6959922149 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,529.46
PARKER L6653922153 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,018.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L6658922153 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1 hüvelyk, 120 vac
€3,430.69 /Mértékegység