Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER F602-08WGR/M4 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.9 hüvelyk szélesség | AB6KHE 21U837

PARKER F602-08WGR/M4 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.9 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB6KHE Típus: F602-08WGR/M4Kereszthivatkozás: 21U837
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
€535.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete16 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrő Mediapolipropilén
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagacink
Max. Folyam300 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság8.72 "
Teljes szélesség4.9 "
Csőméret1 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr
PARKER F602-06WGR/M4 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.9 hüvelyk szélesség | AB6KHD 21U836 F602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "NPT€543.60
PARKER F602-12WGR/M4 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.9 hüvelyk szélesség | AB6KHF 21U839 F602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "NPT€636.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER F602-08WGR/M4 sűrített levegő szűrő 250 Psi 4.9 hüvelyk szélesség
€535.50 /Mértékegység