Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B53E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VTU 30N170

PARKER B53E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, 300 Psi, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VTU Modell: B53EKereszthivatkozás: 30N170
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
€45.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaARO
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusa
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTömlő csatlakozásCsőméretMenetméretMenet típusaÁr
PARKER B50-5BP gyorscsatlakozó, nyomógombos csatlakozás, sárgaréz, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPTolja a Lok Hose Barb-otTovábblök---€50.93
PARKER B52 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "férfi€36.98
PARKER B52E gyorscsatlakozó, sárgaréz, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "férfi€44.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B53E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, 300 Psi, sárgaréz
€45.99 /Mértékegység