PALMETTO PACKING 5080-es stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 650 F , Szín: Fényes szürke , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Rugalmas grafit csomagolás szénsarkokkal , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1200 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 3500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 6000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1200 , pH tartomány: 0 a 14
StílusModellHosszNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
5080
5 láb.3 / 4 "€365.03
A
5080
5 láb.1 / 2 "€173.53
A
5080
5 láb.1 / 4 "€64.75
A
5080
5 láb.3 / 8 "€111.11
A
5080
5 láb.5 / 8 "€238.14
A
5080
5 láb.5 / 16 "€84.20
A
5080
5 láb.7 / 16 "€141.53
A
5080
10 láb.5 / 8 "€296.49
A
5080
10 láb.7 / 16 "€180.98
A
5080
10 láb.5 / 16 "€164.69
A
5080
10 láb.3 / 4 "€521.68
A
5080
10 láb.3 / 8 "€163.26
A
5080
10 láb.1 / 2 "€290.44
A
5080
10 láb.1 / 4 "€118.36
A
5080
25 láb.1 / 4 "€234.92
A
5080
25 láb.3 / 4 "€1,130.75
A
5080
25 láb.5 / 16 "€332.03
A
5080
25 láb.5 / 8 "€787.22
A
5080
25 láb.3 / 8 "€426.87
A
5080
25 láb.7 / 16 "€496.40
A
5080
25 láb.1 / 2 "€474.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?