Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 5080 Csomagolótömítés 5/8 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9WJH 4VKT7

PALMETTO PACKING 5080 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WJH Típus: 5080Kereszthivatkozás: 4VKT7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 650 F
színekFényes szürke
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás szénsarkokkal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1200
Max. Szelepek nyomása (PSI)3500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)6000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 5080 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WHR 4VKR1 50805 láb.1 / 4 "€64.75
PALMETTO PACKING 5080 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WHT 4VKR2 508010 láb.1 / 4 "€118.36
PALMETTO PACKING 5080 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WHU 4VKR3 508025 láb.1 / 4 "€234.92
PALMETTO PACKING 5080 Packing Seal 5/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WHV 4VKR4 50805 láb.5 / 16 "€84.20
PALMETTO PACKING 5080 Tömítő tömítés 5/16 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9WHW 4VKR5 508010 láb.5 / 16 "€164.69
PALMETTO PACKING 5080 Packing Seal 5/16 Négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WHX 4VKR6 508025 láb.5 / 16 "€332.02
PALMETTO PACKING 5080 Csomagolótömítés 3/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9MIÉRT 4VKR7 50805 láb.3 / 8 "€111.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€238.14 /Mértékegység