NOTRAX 406R0048BL Fáradtsággátló Runner 4 x 60 Feet Fekete | AF6BUD 9WC10

NOTRAX 406R0048BL Fáradásgátló futó, 4 x 60 láb fekete

Raktáron
Tétel: AF6BUD Típus: 406R0048BLKereszthivatkozás: 9WC10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,917.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapVinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz60 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSzéles borda
AnyagPVC szivacs
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.42
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszVastagságSzélességÁr
NOTRAX 406S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2URK 3UGL8 406S0035BLFeketeFáradtsággátló mat5 láb.1 / 2 "3 láb.€144.63
NOTRAX 406S0312BY Fáradtsággátló Runner 3 x 12 láb fekete sárgával | AD2WJU 3VFN3 406S0312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.1 / 2 "3 láb.€322.25
NOTRAX 406S0023BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AF3RTJ 8CM46 406S0023BLFeketeFáradtsággátló mat3 láb.1 / 2 "2 láb.€61.63
NOTRAX 406R0036BL Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete | AF4JGD 8Y626 406R0036BLFeketeFáradásgátló60 láb.1 / 2 "3 láb.€1,905.75
NOTRAX 406S0026BY Fáradtsággátló szőnyeg 2 láb x 6 láb fekete sárgával | AG7GQJ 8YD86 406S0026BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat6"7 / 8 "2 láb.€113.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 406R0048BL Fáradásgátló futó, 4 x 60 láb fekete
€1,917.84 /Mértékegység