Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO T29 3/4 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz | AE9ZEL 6P965

NIBCO T29 3/4 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AE9ZEL Modell: T29 3/4Kereszthivatkozás: 6P965

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€62.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2"
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szár anyagaSzilícium bronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig2.5 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NIBCO T29 1/2 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AE9ZEK 6P964 T29 1/21 13 / 16 "2.5 "€44.55
NIBCO T29 1 tolózár 1 hüvelykes Fnpt bronz | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "€79.19
NIBCO T29 11/4 tolózár 1-1/4 hüvelykes Fnpt bronz | AE9ZEN 6P967 T29 11/42.625 "3-11 / 16 "€114.68
NIBCO T29 1 1/2 tolózár 1-1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "€139.45
NIBCO T29 2 tolózár 2 hüvelykes Fnpt bronz | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "€204.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO T29 3/4 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz
€62.16 /Mértékegység