Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-9202 Lépcsős fúrószár Hss 6 Méretek 3/16-1/2 hüvelyk | AF6JEU 19RK73

MILWAUKEE 48-89-9202 Lépcsős fúrószár Hss 6 Méretek 3/16-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6JEU Modell: 48-89-9202Kereszthivatkozás: 19RK73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3 5 / 64 "
befejezFekete oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma6
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaKerek (3) lapokkal
tartomány3/16 "- 1/2"
Méreteket tartalmaz3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Lépés vastagsága3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaSzármérettartományMéreteket tartalmazÁr
MILWAUKEE 48-89-9201 Lépcsős fúrószár Hss 13 Méretek 1/8-1/2 hüvelyk | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€39.70
MILWAUKEE 48-89-9203 Hss fúrószár 9 méret 1/4-3/4 hüvelyk | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€76.23
MILWAUKEE 48-89-9204 Fúrószár Hss 12 Méret 3/16-7/8 hüvelyk | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€71.46
MILWAUKEE 48-89-9205 Lépcsős fúrószár Hss 10 Méretek 1/4-1-3/8 hüvelyk | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€158.81
MILWAUKEE 48-89-9206 Fúrófej Hss 2 méret 3 / 8-1 / 2 hüvelyk | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "- 1/2"3/8 ", 1/2"€50.82
MILWAUKEE 48-89-9207 Fúrófej Hss 1 méret 7/8 hüvelyk With / steps | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "lépésekkel7 / 8 "€132.54
MILWAUKEE 48-89-9208 Lépcsős fúrószár Hss 9 Méretek 1/2-1 hüvelyk | AF6JFA 19RK79 48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "- 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€129.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9202 Lépcsős fúrószár Hss 6 Méretek 3/16-1/2 hüvelyk
€83.65 /Mértékegység