Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP1502 - 114 Globe Valve 1-1/4 hüvelykes forrasztás | AC7ZMV 39A286

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 gömbszelep 1-1/4 hüvelykes forrasztás

Raktáron
Tétel: AC7ZMV Modell: UP1502 - 114Kereszthivatkozás: 39A286
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
€812.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaAlacsony ólom bronz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Kapcsolat típusaForraszt
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza4.187 "
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás300 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.187 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP UP1502 - 38 gömbszelep 3/8 hüvelykes forrasztás | AC7ZMQ 39A282 UP1502-382"3 / 8 "3.187 "€326.02
MILWAUKEE SZELEP UP1502 - 12 gömbszelep 1/2 hüvelykes forrasztás | AC7ZMR 39A283 UP1502-122.437 "1 / 2 "3.75 "€332.81
MILWAUKEE SZELEP UP1502 - 34 gömbszelep 3/4 hüvelykes forrasztás | AC7ZMT 39A284 UP1502-343.187 "3 / 4 "4"€452.03
MILWAUKEE SZELEP UP1502 1" Globe Valve 1" Forrasztóalacsony vezetékes bronz | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€607.54
MILWAUKEE SZELEP UP1502 - 112 Globe Valve 1-1/2 hüvelykes forrasztás | AC7ZMW 39A287 UP1502-1124.75 "1.5 "5.75 "€1,069.72
MILWAUKEE VALVE UP1502 2" Globe Valve 2" Forrasztási alacsony vezetékes bronz | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "€1,528.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 gömbszelep 1-1/4 hüvelykes forrasztás
€812.97 /Mértékegység