MEC-O-MATIC Perisztaltikus adagolószivattyú


Szűrő
Test anyaga: Polikarbonát , Megfelelőség: ETL, cETL, ETLszaniter, CE , vezeték hossza: 6 láb. , Magasság: 5.69 " , Hz: 60 , Max. Nyomás: 25 psi , Max. Viszkozitás: 300 XNUMX CPS , Szivattyú típusa: perisztaltikus , Szívóemelés: 24 Ft. , A cső anyaga: Norprene (R) , Típus: Többcélú , Feszültség: 115
StílusModellHosszMax. FolyamMotor fordulatszámSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VSP
5.69 "0.83 GPH147.62 "€694.03
B
D50
7.62 "2.50 GPH506.88 "€635.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?