MAIN FILTER INC. MF0420549 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF9LNH HP03DHL410SFSB

MAIN FILTER INC. MF0420549 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság

Tétel: CF9LNH Modell: MF0420549Kereszthivatkozás: HP03DHL410SFSB '
€130.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.378 "
Kapacitás0.83
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrés értékelése10
Szűrőméret32 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.66 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.476 "
Top OD1.378 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HY-PRO HP03DHL410SFSB

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0060020 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6YFA DHD110A10B MF00600200.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€171.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060106 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6YJJ DHD160A10B MF00601061.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€232.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060159 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLC DHD240A10B MF00601591.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€303.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060234 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság | CF6YNU DHD30A10B MF00602340.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€108.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060381 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelyk magasság | CF6YTW DHD60A10B MF00603810.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060434 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelyk magasság | CF6YVQ DHD660A10B MF00604341.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 négyzetméter Hüvelyk€577.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0063903 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF7BGJ RHR1300A10B MF0063903-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 négyzetméter Hüvelyk€1,015.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0420549 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság
€130.76 /Mértékegység